曜日別特売

MRAグラインダ エコぐら MRA

MRAグラインダ エコぐら MRA - MRA(ムラキリアルアドバンス)MRAグラインダ エコぐら MRA - MRA(ムラキリアルアドバンス)MRAグラインダ エコぐら MRA - MRA(ムラキリアルアドバンス)MRAグラインダ エコぐら MRA - MRA(ムラキリアルアドバンス)

供給空気圧力0.4MPaから使用できます。
わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。
エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。
一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。

チャック内径(Φmm)
6
機能
安全ロックレバー
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
調整機能
エア流量調整機能
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05869530MRA-PG50200Le699-7156285220000.22
¥25,200
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05869740MRA-PG3512015e699-7152180220000.22
¥28,400
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05869819MRA-PG50210LSe699-7153180110000.11
¥26,100
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05869916MRA-PG35125e699-7154155200000.2
¥25,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする