絞り込み

ステンレス スパイキ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
鋼製スパイキ
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
ライトスパイキSG
浅野金属工業¥8,298~税込¥9,128~1本6日以内出荷ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品材質特殊ステンレス
ライトスパイキSG-K
浅野金属工業¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷材質特殊ステンレスサイズ22S質量(g)450寸法L(mm)260寸法d(mm)30寸法L1(mm)105寸法L2(mm)155
船舶用品・漁業資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら