エアースリッパ ブラック
【サイズ選びの目安幅広設計】本商品はやや幅広設計となっております。足幅が細めの方は足長より0.5~1cm小さめ、標準~幅広の方は通常サイズまたは0.5cm小さめを目安にお選びください。
サイズ表は手作業による実測値のため、測定方法や個体差により、若干の誤差が生じる場合がございます。ご購入前に必ずサイズ表をご確認ください。◆輸送中の変形やへこみが生じた場合は、ドライヤーの温風で温めながら形を整えることができます。
【高弾力クッション性!腰足裏の負担を激減!】長時間の立ち仕事におすすめ[Alvisto独自開発の無重力リラックスサンダル]。穿く感じがない、無感リラックスを実現しました。約4cmの厚底ソールに多層構造の高弾力クッションを採用し、ほどよい柔らかさと高い弾力性を持たせたクッション構造を採用しました。長時間使っても凹まず、踏み込むと適度に沈み込み、足を離すと心地よく跳ね返る、ふわっと弾むような履き心地を実現し、疲れを感じにくく、一日酷使した脚を労る一足。踵部分にはエアクッションをさらに入れたため、、歩行時の足当たりをやわらげます、短距離の通勤用や室内履き、長時間の立ち仕事や家事など、長く履くシーンでも快適な履き心地をサポートします。
【つまずき防止滑り止め設計|家族みんなが安心】つま先をやや浮かせた形状と、足裏の形状に配慮した立体的なフォルムで、足にフィットしやすい設計です。歩行時の安定性を高め、つまずきにくい設計です。足裏には滑り止め加工を施し、濡れた場所でも滑りにくい仕様。アウトソールにも防滑加工を施しており、室内ベランダゴミ出し介護現場立ち仕事など、日常のさまざまなシーンで安全にご使用いただけます。
【静音床に優しい抗菌防臭|毎日使いたくなる快適さ】歩行時の音を抑える静音設計で、フローリングなど室内でも使いやすい仕様です。EVA素材にAg+抗菌加工を施し、気になるニオイを抑えやすく、汚れに強く清潔に使いやすい設計。水洗い可能で、お手入れも簡単です。かかとが開いたデザインで水が溜まりにくく、シャワー後、ベランダ、室内履きなど、日常のさまざまなシーンで活躍します。
【カラーごとに異なる梱包仕様】単色カラーは重ね合わせる梱包仕様のため、配送時に軽微なへこみや形状の変化が生じる場合がございます。商品詳細ページの「変形の戻し方」を参考に、形を整えてご使用ください。新しく追加したグラデーションカラーは、商品を平らにした状態で梱包する仕様を採用しています。カラーごとに梱包仕様が異なりますので、お好みのカラーをお選びください。
ソール素材抗菌防臭新型EVA素材〇4cm厚底防滑〇軽量快適〇丸洗い可
外装素材Ag? 銀イオン樹脂新型EVA素材
クロージャータイププルオン
耐水レベル耐水
- 内容量
- 1式
※素材の特性上、気温により硬さが変わる場合がございます巻き込み事故につながる可能性がありますので、十分にご注意下さい。
※開封時に独特の匂いがする場がございますが、こちらは素材特有のものとなりますためごあんしんください。
※【凹み傷に特に注意】出荷時には全て複数人で1本ずつ目視により検品しておりますが、輸送中や保管時に少しでも負荷がかかるとEVA部分に多少凹むことがございます。凹み部分を軽く湿らせてから、ドライヤーで温風を当ててみてください。上記の理由によるヘンピン交換はお受け付けできますが、へんそう料はお客様がご負担になります。詳しい内容は何卒弊店にご連絡ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
ウェーダー/レインウェア の新着商品
カテゴリ