曜日別特売

チェストハイウェーダー(フェルト底・先丸)

チェストハイウェーダー(フェルト底・先丸) - 阪神素地

CRスポンジ4mm厚+ナイロンジャージ仕様により、低水温時の作業に適しています。
底部13mm厚フェルト仕様で、水中でのグリップ性能に優れています。

用途
水産漁業用として。
釣り。
付属品
ウエストベルト
トラスコ品番
132-7765
材質
胴部:CRスポンジ(4mm厚)・両面ジャージ、靴部:ラバー・フェルト
サイズ(cm)
24
股下(cm)
71
総丈(cm)
118
足幅
EE
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05906718CW-406-24.0
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする