曜日別特売

ウインチリレー

ウインチリレー - SELECTED BY MARINTECウインチリレー - SELECTED BY MARINTECウインチリレー - SELECTED BY MARINTECウインチリレー - SELECTED BY MARINTECウインチリレー - SELECTED BY MARINTECウインチリレー - SELECTED BY MARINTECウインチリレー - SELECTED BY MARINTEC

ABSハウジング: ウインチ リレー ハウジングは一体成形の ABS 絶縁難燃性ハウジングで、リレーの安全性を大幅に向上させます。
幅広い用途: ウインチ リレーは、ATV、ユーティリティ ビークル、スノーモービル、芝刈り機、ガーデン トラクターなどに広く使用されています。
安定した性能:この電動ウインチリレーは始動電力が高く、始動スイッチング電流を効果的に減らし、リレーの安定性を確保できます。
真鍮のコイル: ウインチ リレー内の真鍮のコイルは、モーターをすばやく始動でき、良好な伝導性と電流容量を備えています。
ウインチリレー: この電動ウインチ リレーの定格は 600A および 12V で、分割充電やハイパワー リレーなどを必要とする車両に最適です。
使用方法:製品を取り出して直接使用してください。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05903252JGG-C04-001
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする