絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- モノタロウ(7)
- EARTH MAN(7)
- ELPA(6)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(6)
- FENIX(フェニックス)(36)
- GENTOS(52)
- LED LENSER(36)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(9)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(12)
- PROGEAR(9)
- SK11(16)
- STAR Light(7)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- エスコ(37)
- オーム電機(28)
- ストリームライト(17)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- プリンストン(26)
- ブランドをもっと見る

軽量 充電式マルチヘッドライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷アウトドアから停電時の作業まで、様々なシーンで活躍!最大5時間連続点灯するマルチヘッドライト。・明るさ最大500Lm。・照射角度調整/ハンズフリー機能。・7パターンの点灯モード/ハザードライト。1200mAhの大容量リチウム電池を搭載。充電式で何度も繰り返し使用可能。赤く点滅するハザードライトで、緊急時のSOSにも役立ちます用途災害対策、ランニング・ウォーキング、サイクリング、釣り、農作業、アウトドア付属品本体、Type-C電源ケーブル、取扱説明書材質ABS/シリコン色ブラック質量(g)80消費電力(W)5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255~345×20×37光源LEDチップバッテリーリチウムイオン電池1200mAh充電時間1時間10分入力電源DC 5V/1Aバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大500頭囲(cm)51~光色【メインLED】白色【サイドLED】白/赤/緑【LEDハザードライト】赤点灯時間(時間)5~2.5エコロジー商品省エネ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら