ノーザンライトポラリス キャップランプ ATEX/IECEx承認
防爆構造のヘルメット用ライトです。
(日本国内の防爆検定は通していません)
- 用途
- 爆発の危険性がある暗所での作業用。
- トラスコ品番
- 556-3469
- 性能
- 防爆:ATEX、IECEx ※日本国内の安全防爆は取得しておりません
- 材質
- LEDライト
- 色
- オレンジ
- 質量(g)
- キャップランプ:170
- 連続使用時間
- 12時間以上
- 充電時間(時間)
- バッテリー:最大12時間
- 充電可能回数
- バッテリー充電:最低500
- 使用温度
- 【Group I Ta】0℃から40℃ 【GroupII Ta】0℃から60℃
- LED寿命(時間)
- 主:20000
- 防水性
- IP65相当
- 内容量
- 1個
注意
※防爆構造ですが日本国内の本質安全防爆の検定は取得しておりません特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ



















