ヘッドライト ZB5H
オートフォーカス機能搭載
USB-Cで充電可能
赤色灯搭載
充電/電池残量インジケーター搭載
- 用途
- 工事・暗所・夜間作業
- トラスコ品番
- 734-0698
- セット内容
- ZB5H本体、Li-Po専用充電池、USB-C充電ケーブル、バッテリーカートリッジ(単4×3本用)
- 材質
- アルミ、 ナイロン、 ABS、 PC
- 幅(mm)
- 66
- 奥行(mm)
- 36
- 保護等級
- IP67
- 使用電池
- 充電式Li-Po 専用充電池またはアルカリ単4電池×3本
- 明るさ(Lm)
- High:1000 / Mid:300 / Low:30
- 最大点灯時間
- High:2.5時間 / Mid:7時間 / Low:35時間
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ



















