曜日別特売

ヘッドライト ZB3H

ヘッドライト ZB3H - ZB(ツヴァイブリューダージャパン)

フォーカス機能搭載
USB-Cで充電可能
赤色灯搭載
充電/電池残量インジケーター搭載

用途
工事・暗所・夜間作業
トラスコ品番
734-0700
セット内容
ZB3H本体、Li-Po専用充電池、USB-C充電ケーブル、ヘルメットマウント
材質
アルミ、 ナイロン、 ABS、 PC
幅(mm)
66
奥行(mm)
36
保護等級
IP67
使用電池
充電式Li-Po 専用充電池
明るさ(Lm)
High:600 / Mid:300 / Low:30
最大点灯時間
High:3時間 / Mid:7時間 / Low:35時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980331ZB-7403
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする