曜日別特売

ヘッドライト ZB3H

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
05980331
品番
ZB-7403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

フォーカス機能搭載
USB-Cで充電可能
赤色灯搭載
充電/電池残量インジケーター搭載

用途
工事・暗所・夜間作業
トラスコ品番
734-0700
セット内容
ZB3H本体、Li-Po専用充電池、USB-C充電ケーブル、ヘルメットマウント
材質
アルミ、 ナイロン、 ABS、 PC
幅(mm)
66
奥行(mm)
36
保護等級
IP67
使用電池
充電式Li-Po 専用充電池
明るさ(Lm)
High:600 / Mid:300 / Low:30
最大点灯時間
High:3時間 / Mid:7時間 / Low:35時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする