工具の通販モノタロウ › フラップホイール › フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長

フラップホイール の種類と特長

フラップ(軸付)ホイール

パイプの内面研削研磨や曲面の研削研磨などに使用します。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラム
特長
  • 研磨布は基盤を覆う形に植え込まれています。底面、側面の2面同時に研磨することができ、効率的に研削作業が行えます。
  • 内面・曲面・平面といろいろ使えます。サイズ・番手も豊富です。
    使用例
注意事項軸(シャフト)は軸長の2/3以上を回転工具(グラインダー・ドリルなど)に確実に差し込んで取り付けてください。

ベベルフラップ

ベベルフラップ
特長
  • 研磨布は基盤を覆う形に植え込まれています。底面、側面の2面同時に研磨することができ、効率的に研削作業が行えます。
  • 羽根の接着面が少ないので回転数には特に注意してください。

バンド・ドラム

バンド・ドラム
特長
  • バリ取り・内面・曲面の細研磨に最適です。バンドの取り替えも簡単ですので、軸付砥石よりもローコストで使用できます。
  • サイズ(外径×幅×軸径×軸長)(mm)を確認してください。
    要チェック画像
  • 粒度(#)を確認してください。
  • 最高使用回転数を確認し、対応したグラインダーを使用してください。

『軸付研磨』に関連するカテゴリ