工具の通販モノタロウ › 温湿度計・熱中対策温湿度計 › 温湿度記録計(ロガー)の種類と特長

温湿度記録計(ロガー)の種類と特長

温湿度記録計(ロガー)

温度・湿度のデータを簡単に記憶させ、パソコンと接続し、多彩な測定処理を可能にする計測器です。

電子式
温湿度記録計(ロガー)
特長
  • 温度・湿度のデータを本体メモリに記憶し、その後パソコン上でデータの
    管理や解析を行うことができるデータロガータイプです。
  • USBに対応しています。
  • 工場の製品管理、施設管理
  • 工事現場などでのデータ管理
  • 冷暖房空調管理
  • 倉庫の管理、住建材の管理などで使用されています。
センサー分離型
センサー分離型
センサー一体型
センサー一体型

温湿度記録計(ロガー)(アナログ式)

温湿度記録計(ロガー)(アナログ式)
特長

紙に記録されるアナログ式です。
イメージフォト

  • 使用環境を確認してください。
  • 測定範囲(温度(℃)、湿度(%))を確認してください。
  • 使用するセンサーのタイプを確認してください。
  • 電子式の場合、パソコンの動作環境を確認してください。

『温度計・温湿度計』に関連するカテゴリ

『温湿度計・熱中対策温湿度計』に関連するカテゴリ