工具の通販モノタロウ › 接地抵抗計(アーステスター) › 接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長

接地抵抗計(アーステスタ)

漏電の危険を予防するために地面に埋設した電極(接地棒・アース)と大地間の抵抗の測定をします。

アースフック
特長

電気事業法に定められている接地抵抗値の測定ができます。

3電極法と2電極法のちがい

接地抵抗とは金属で作られた接地電極と大地の土壌との電気的接続により生じる電気抵抗を指し、電気設備を設置するときの
安全基準として各種法規や規準に明記されています。

3電極法
3電極法

接地抵抗を測定する場合は3電極法で行います。
3電極法は地中に補助接地棒を被測定接地体より5~10m離して
打ち込んで測定します。

2電極法
2電極法

屋内など補助接地棒を打ち込めないときに簡易測定として、
補助接地棒のいらない2電極法で測定します。
補助電極として既設の低接地抵抗体を利用します。

接地工事の種類について

接地抵抗値は電気事業法に定められている接地工事の種類によって取り決められています。
各々の接地工事の種類ごとに接地抵抗値が決定されています。

  • A種(第1種)  10Ω以下
  • B種(第2種)  計算値
  • D種(第3種)  100Ω以下
  • C種(特別第3種)  10Ω以下
注意事項
活線(通電した電線)での測定は感電の危険があります。危険ですので使用しないでください。
  • 接地棒、測定リードのオプション品を確認してください。
  • 高精度の3電極法ならびに簡易測定の2電極法があるので用途別に選んでください。
  • 計測範囲を確認してください。

『電気測定』に関連するカテゴリ