絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(35)
- アルミ(295)
- ガラス(32)
- コンクリート(1)
- ステンレス(359)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(41)
- 木工(53)
- 樹脂(142)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(20)
- 鉄(314)
- 銅・真鍮(216)
全長(mm)
- 10未満(9)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(215)
- 40~50未満(232)
- 50~60未満(286)
- 60~70未満(261)
- 70~80未満(158)
- 80~90未満(35)
- 90~100未満(23)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(11)
- アルミカット(38)
- アロイカット(1)
- クロスカット(20)
- コースカット(12)
- シングルカット(44)
- スパイラルカット(95)
- ダイヤカット(17)
- ダブルカット(61)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(71)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(31)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(80)
- 合金工具鋼(4)
- 炭素工具鋼(10)
- 超硬合金(924)
- 鋼(51)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Axel(28)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- Minimo(26)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(156)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- TAG(76)
- TAG BUR(67)
- TRUSCO(33)
- ウォーターミルズ(29)
- エスコ(397)
- サンフレックス(47)
- スーパーツール(171)
- ニコルソン(24)
- ビアックス(76)
- ブッシュ(Busch)(34)
- ミニター(149)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- 永興電機工業(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Axel・BAHCO(バーコ)・HARDY・Minimo・MRA(ムラキリアルアドバンス)・RYOCO(菱高精機)・TAG・TAG BUR・TRUSCO・ウォーターミルズ・エスコ・サンフレックス・スーパーツール・ニコルソン・ビアックス・ブッシュ(Busch)・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・ブランドをもっと見る
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む

超硬ロータリーバー
(37件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
六角軸ロータリーバー鉄工用
SK11(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット
サンフレックス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)当日出荷ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
超硬バーセットBシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バーセットCシリーズ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
超硬バー アルミカットシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)
RELIEF(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
ブッシュカッター Fig1
ブッシュ(Busch)¥799~税込¥879~1ケース(6本)ほか当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
超硬カッタースパイラルカット
ミニター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
ロータリーバー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら