工具の通販モノタロウ › ロータリーバー › 超硬バーの特長と選定ポイント

超硬バーの特長と選定ポイント

鉄や鋼、その他の金属、非鉄金属などを削る先端工具です。

超硬バー
特長
  • エアや電気を原動力とするグラインダー(回転工具)の先端に取り付けて使用します。
  • 刃径により推奨回転数で使用し、必要以上に強く押し当てないことが好ましい使用法です。
    使用例
超硬バー
  • 作業時のブレを最小限におさえ、切り粉の形状も粒状に近く安全です。
  • 切削量が多く仕上面もよりスムーズです。
  • 軽金属、非鉄金属用の切れ刃形状です。
注意事項
  • ・推奨回転数で使用してください。
  • ・過度なワークへの押し付けは避けてください。
  • ・使用機種への取り付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さを最小にしてください。

・刃径・刃長・軸径(mm)などのサイズを確認してください。
サイズ

・用途に合わせて形状を選んでください。

形状
  • 1.円筒型
  • 2.先丸円筒型
  • 3.砲弾型
  • 4.トンガリ型
  • 5.テーパー型
  • 6.タマゴ型
  • 7.テーパー先丸型
  • 8.球型
  • 9.円錐型90°C
  • 10.円錐型60°C
  • 11.楕円型
  • 12.逆テーパー型

・刃形状を選んでください。クロスカット、スパイラルカット、アルミカットなど

『軸付研磨』に関連するカテゴリ