絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(2)
- アルミ(20)
- ガラス(174)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(56)
- セラミックス(132)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(29)
- 石材(65)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(123)
- 鉄(119)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(181)
- 50~60未満(76)
- 60~70未満(50)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- Axel(12)
- HONGIA(7)
- Minimo(7)
- NSK(ナカニシ)(38)
- PFERD 馬印(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- RELIEF(9)
- TRUSCO(30)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- エスコ(307)
- サンフレックス(20)
- ミスターマイスター(27)
- ミニター(106)
- ムラキ(12)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- 東京オートマック(6)
- 永興電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Axel・HONGIA・Minimo・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・TRUSCO・VERTEX(バーテックス)・エスコ・サンフレックス・ミスターマイスター・ミニター・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・三京ダイヤモンド工業・東京オートマック・永興電機工業・ブランドをもっと見る
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む

電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
六角軸ダイヤモンドバー
SK11(10件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
六角軸 ダイヤモンド砥石
RELIEF(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
超硬ビット刃
ニシガキ工業(31件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
電着ダイヤモンドバー テーパー型
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
ダイヤモンドビット(G)球状型
ミスターマイスター¥639~税込¥703~1個当日出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)球状
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)三角帽
ミスターマイスター¥658~税込¥724~1個当日出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着ダイヤモンドバーセット
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥739税込¥8131箱(10本)当日出荷沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れセット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドビット(G)円筒丸
ミスターマイスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナルバー(3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ペンルーター用ダイヤビットビット
SUN UP(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。軸径(Φmm)(ビット)2.35全長(mm)59、(ビット)45質量(g)80適合材ガラス
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)
サンフレックス(5件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
六角軸ダイヤモンドシャープナー
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
電着ダイヤモンド砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥5,998税込¥6,5981セット(30本)当日出荷超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
ダイヤモンドビット(G)円筒型
ミスターマイスター¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドビット(G)先細型
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm
PROXXON(プロクソン)¥1,698税込¥1,8681パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー シャンク径2.34mm
ST-TOOLS(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(20本)当日出荷ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。適合材ガラス
ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドブレード
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
軸付研磨 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら