工具の通販モノタロウ › FRLユニット › エアユニット(FRLユニット)の特長

エアユニット(FRLユニット)の特長

エアフィルター(F)、レギュレーター(R)、ルブリケータ(L)を接続してセットにしたものです。

エアユニット(FRLユニット)
特長
  • エアフィルター・レギュレーター・ルブリケータが一体になっているので、コンパクトで取リ付けの手間もかかりません。
  • 各機器を専用アダプターで接続しているので、省スペースになっています。
    エアユニット(FRLユニット)
エアユニットの種類
エアユニットの種類
  • ①2点セット
  • フィルター付レギュレーターとルブリケータを接続しています。
  • 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
  • ②モジュラータイプ(コンビネーション)
  • 規格化された部品(モジュール)を組み合わせて機能を連結させています。
  • 接続口径を確認してください。
    <接続口径サイズ>
    Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1
  • 使用圧力(MPa)を確認してください。
  • 処理流量(L/min)を確認してください。
  • 設定圧力(調整可能圧力)(MPa)を確認してください。

『空圧補器』に関連するカテゴリ