工具の通販モノタロウ › ハイスステップドリル(竹の子ドリル) › ステップドリル(段付ドリル)の特長

ステップドリル(段付ドリル)の特長

穴あけ・穴径拡大・修正・面取りなどを一本で加工できるドリルです。

ステップドリル(段付ドリル)
特長
  • 電動工具の先端ビットです。
  • ストレートドリルやノスドリル、ホールソーでは加工できない既存の穴の拡大や面取り、バリ取り修正などに適しています。
ステップドリル(段付ドリル)

上記のような工具に取り付けて使用します。
(一例です)

  • 穴径の拡大修正、面取り、バリ取り加工
  • 穴径の拡大修正、面取り、バリ取り加工ができます。
  • 穴あけ
  • 曲面や球面へ安定した穴あけができます。
  • 一本のドリルで加工
  • よく使われるサイズの穴を一本のドリルで加工することができます。
  • ストッパー(リング)付
  • ストッパー(リング)付の場合、刃が深く入りこむのを防止できます。
注意事項被削材の厚さ・穴径により使用範囲が決まります。切削油を使用することで切れ刃が長寿命になります。
  • 穴あけ寸法は、ボルト、電線、配管の下穴サイズで選んでください。
  • 電動工具により軸の形状を選んでください。
  • 加工する材料によりステップドリルの材質・コーティングを選んでください。

『ハイスドリル』に関連するカテゴリ