工具の通販モノタロウ › 研磨シート › シートペーパー・布やすり(研磨布)の特長

シートペーパー・布やすりの特長

シートペーパー・布やすり(研磨布)

製品・部品などの溶接時にできたバリやサビ、汚れを磨きます。

シートペーパー・布やすり(研磨布)
特長

鉄・ステンレス・非鉄金属などの製品や材料などの溶接ビード、バリ、サビ、凹凸、黒皮、汚れなどを手作業で削り取ったり磨き落とす際に用います。手作業用で使用しますが、電動サンダーなどのペーパー規格サイズにカットして使用することもできます。

使用方法のバリエーション
  • 使用方法のバリエーション1
  • 手磨きしやすいサイズに手で縦方向に引き裂いて、二つ折りなどにして使用してください。
  • 使用方法のバリエーション2
  • 平面研磨であれば、当て木に巻きつけて使用すると作業が楽に行えます。

  • 使用方法のバリエーション3
  • 細く引き裂けば、手指の通りにくいすき間の裏側などに通し、しごくようにして磨くことも可能です。
  • 使用方法のバリエーション4
  • クランプ式サンダーやオービタルサンダーのペーパー規格サイズに合わせてカットすれば、一層効率良く研磨作業を行うことが可能です。
粒度選定の目安
粒度選定の目安
  1. 凹凸の激しいサビ落とし  #30~60
  2. 軽度のサビ落とし  #80~150
  3. 金属素地の荒磨き  #80~150
  4. 古い塗料の剥がし  #30~100
  5. 金属素地の仕上げ研磨  #180~400
  6. ゴムロールや鏡面仕上げの前処理の表面研磨  #400~
注意事項
  • ・水を使っての使用はできません。布面に研磨粒子を付着させる接着材は膠(ゼラチン)であり、湿気や水を含むと研磨性能の低下を招きます。
  • ・高温多湿を避けて保管し、5年を目処に使いきるようにしてください。

磨く対象となる箇所の粗さや、順を追って磨き上げる作業の段階に応じて、適切な粒度(#)を選んでください。

『手研磨』に関連するカテゴリ

『研磨シート』に関連するカテゴリ