カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BAHCO(バーコ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- PFERD 馬印(35)
- RS PRO(102)
- SK11(35)
- TRUSCO(102)
- Y-SK11(25)
- エスコ(518)
- ツボサン(313)
- トップマン[工具・金物](20)
- バローべ(18)
- バローベ(43)
- ミニター(64)
- ミネシマ(25)
- ヤマグチ(224)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- 呉英製作所(81)
- 永興電機工業(40)
- ブランドをもっと見る
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

鉄工ヤスリ 平形
(51件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ 木柄
ツボサン(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷一般的に使用される鉄工ヤスリ用のの木製ハンドルです。 ヤスリのサイズ、形状に合わせて5種類のヤスリ柄をそろえました。 ヤスリに応じて最適なものをご使用下さい。用途鉄工ヤスリ等のハンドルに。材質雑木材形状鉄工ヤスリ木柄
組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5種類)ほか当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドシャープナー
(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!用途刃物研磨粒度#150/#320全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2
鉄工ヤスリ 半丸形
(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドシャープナー 先細平
(30件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75刃長(mm)134刃幅(mm)先端:6、末端:22材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドヤスリ 両刃
(69件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
鉄工ヤスリ 丸形
(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼形状丸タイプ単目
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)ほか当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(31件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162刃長(mm)155刃幅(mm)先端:4、末端:27.5材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形
(16件のレビュー)¥679税込¥7471セット(4本)当日出荷極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。用途ヤスリとしてセット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状丸粒度240全長(mm)100適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(3本)ほか当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
チタンコートダイヤモンドヤスリ
SUN UP(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
組ヤスリ 半丸形 5本組
(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷よく使う半丸形の組ヤスリです。用途金属などの研磨に。種別組材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
鉄工ヤスリ 2WAY
HANDIWORK(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(5本)ほか当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
チタンDシャープナー
E-Value(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
(36件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷5種類の形が入った組ヤスリです。用途金属などの研磨に。セット内容平、半丸、丸、角、三角種別組材質ベアリング鋼GCr15形状セット全長(mm)215質量(g)280ヤスリの長さ(mm)1001辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
鉄工ヤスリセット
trad¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170適合材真鍮、銅
精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット
片山利器(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5本)当日出荷お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。形状平・半丸・丸・四角・三角粒度#240全長(mm)140材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
超硬万能刃研ぎ
サボテン(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。仕様防錆油付き材質超硬タングステン、ポリカーボネイト全長(mm)120色ブラック
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
Extreme(エクストリーム)
ツボサン(10件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
のこやすり(両刃ヤスリ)
ツボサン(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
ヤスリホルダー
タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。用途ヤスリ用ホルダートラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278取付面(mm)(研磨材)75×240
組ヤスリセット5本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本組)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど