絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
ブランド
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ENGINEER(エンジニア)・RS PRO・SK11・TRUSCO・WIZ'A・Y-SK11・エスコ・サンフレックス・ツボサン・トップマン[工具・金物]・ニコルソン・バローベ・ミニター・ヤマグチ・千吉・壺竹鈩・永興電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
636件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • 鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 平形

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
  • 鉄工ヤスリ 平型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平型

    ツボサン(34件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤスリ KTC

    ヤスリ

    KTC(13件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
    種別金属用全長(mm)220目の粗さ中目
  • 鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 半丸形

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
  • 鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 丸形

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼形状丸タイプ単目
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • 鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK

    鉄工ヤスリ 2WAY

    HANDIWORK(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
    用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
  • 鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 平

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質合金工具鋼(SKS-8)
  • 鉄工ヤスリセット trad

    鉄工ヤスリセット

    trad
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
    用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170適合材真鍮、銅
  • 鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 半丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 狭い箇所の研削に適しています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目
  • 鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 丸

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
  • 鉄工用ヤスリSG SK11

    鉄工用ヤスリSG

    SK11
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
    用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
  • 細工用ヤスリ Y-SK11

    細工用ヤスリ

    Y-SK11(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
    用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
  • ブライト900 鉄工タイプ ツボサン

    ブライト900 鉄工タイプ

    ツボサン(20件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • 鉄工用ヤスリセット Bcross

    鉄工用ヤスリセット

    Bcross
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)215先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • 鉄工ヤスリ TAKAGI(高儀)

    鉄工ヤスリ

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    用途鉄・一般金属の加工などに
  • 鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン

    鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目

    ツボサン
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
  • ライン丸ヤスリ パック入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ パック入り

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    一般的な丸ヤスリも非常に細く、繊細な部位の研削加工に適しています。 細かい研削が可能な精密目が施されており、滑らかに仕上げられます。 針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削、狭小箇所の最適です。
    用途精密小細工用に。全長(mm)100刃長(mm)50目の粗さ精密目
  • 鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut) ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサン

    ハンドル(ネジ式タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。
    用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
  • ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサン

    ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥1,588~税込¥1,747~
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン(12件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
  • 鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ ツボサン

    極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ

    ツボサン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    厚みの薄い(0.5mm)ヤスリです。 スリット状の溝の修正加工に最適です。
    トラスコ品番852-8025形状平厚さ(mm)0.5ヤスリ部寸法(mm)90
  • ステンレス用ヤスリ 5型 ツボサン

    ステンレス用ヤスリ 5型

    ツボサン(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さトリカット刃幅(mm)11適合材ステンレス鋼など
  • マジカット ニコルソン

    マジカット

    ニコルソン(24件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
    用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ仕様万能種別万能形状平適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
  • けずるくんステンレス用 千吉

    けずるくんステンレス用

    千吉(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。 ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
    用途ステンレスの研削、研磨作業。仕様ステンレス用色グリップ:青
  • 細工用5本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用5本型 半丸 中目

    ツボサン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状平刃厚(mm)5
  • ヤスリ丸 ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ丸

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9396形状丸全長(mm)200外径(Φmm)4ヤスリ部寸法(mm)100
  • ヤスリブラシ ツボサン

    ヤスリブラシ

    ツボサン(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    鉄工ヤスリ・組ヤスリや精密ヤスリなどヤスリの目詰まり掃除に。
    目の粗さ粗目
  • 波目ヤスリ(平形) ツボサン

    波目ヤスリ(平形)

    ツボサン(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
    用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
  • 鉄工ヤスリ バローベ

    鉄工ヤスリ

    バローベ(4件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
    適合材鉄工
  • 鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 半丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状半丸適合材鉄工
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
  • 細工用10本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用10本型 半丸 中目

    ツボサン
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
鉄工ヤスリ