絞り込み
接続口径
ねじの種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥646~税込¥711~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • モジュラタイプ ルブリケータ AL42P SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ AL42P

    SMC(1件のレビュー)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    型式AL40-A・AL40-06-A・AL50-A・AL60-A
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)

    SMC
    ¥63~税込¥69~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • モジュラタイプ ルブリケータ(AL20~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ(AL20~)

    SMC
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • モジュラタイプ ルブリケータ(AL30~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ(AL30~)

    SMC
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル

    CKD
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    ルブリケータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc
  • L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥488~税込¥537~
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • モジュラタイプ ルブリケータ AL32P SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ AL32P

    SMC
    ¥62税込¥68
    1個
    欠品中
    型式AL30-A
  • モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ルブリケータ 大形 コガネイ

    ルブリケータ 大形

    コガネイ
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    ¥825~税込¥908~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 サイトドームキット CKD

    3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 サイトドームキット

    CKD
    ¥549~税込¥604~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品
  • モジュラタイプ ルブリケータ(AL40P-0~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ(AL40P-0~)

    SMC
    ¥169~税込¥186~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
  • ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル

    CKD
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    20日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックありケースポリカーボネートケース
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ10
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    ¥17,469~税込¥19,216~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800) SMC

    AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ1 1/2
  • モジュラタイプ ルブリケータ AL22P SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ AL22P

    SMC
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    型式AL20-A
  • ポータブルルブリケーター グリース用 ヤマダコーポレーション

    ポータブルルブリケーター グリース用

    ヤマダコーポレーション
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷
    機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのグリース用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。NLGI No.1までの粘度のグリースに使用可能なフォロープレートが標準装備。ポンプの吸い上げをサポートし、グリ―スを最後まで無駄なく使用可能。
  • ポータブルルブリケーター オイル用 ヤマダコーポレーション

    ポータブルルブリケーター オイル用

    ヤマダコーポレーション
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    翌々日出荷
    機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのオイル用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。大好評のグリップメーター(LBM-GM)と定番人気のノンドリップノズル(NDN-P)を標準付属、手軽に安定したオイル供給を実現。
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ケースポリカーボネートケース
  • AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースナイロンケース
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    11日以内出荷
    その他【油排出口】ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    11日以内出荷
    仕様【油排出口】ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    11日以内出荷
    仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
  • ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)

    CKD
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様:1点流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ