工具の通販モノタロウ › ドレン排出器 › ドレン排出器の種類と特長

ドレン排出器の種類と特長

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。

ドレン排出器
特長

毎日の面倒なドレン抜き作業をなくします。

用途

エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンクで発生するドレンを自動で定期的に排出します。

ドレンとは

大気中の水蒸気が結露して水滴となり、微細な粉じんやコンプレッサーなどから生じた潤滑油や金属粉と混ざり合ってできる不純物です。このドレンは取り除かないとサビの原因となったり、工具の動作不良などのトラブル発生源になります。

フロート式ドレントラップ

フロート式ドレントラップ
特長
  • 電源不要です。
  • エアロスなしです。
  • ドレン水位が一定以上になると、フロートの浮力が大きくなりフロートが浮き上がります。それに伴い弁が開き排水をします。

電磁式ドレントラップ

電磁式ドレントラップ
特長
  • 動作方式を確認してください。
  • 処理空気流量(L/min)を確認してください。
  • 使用空気圧力(MPa)を確認してください。
  • 接続口径を確認してください。
  • ドレン排出方式(自動または手動)を確認してください。
  • 取り付ける場所(エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンク)を確認してください。

『空圧補器』に関連するカテゴリ