nXL110i NW50
性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。
インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。
制御の柔軟性、 標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。
コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。
逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。
Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。
nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。
オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。
nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。
インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
- トラスコ品番
- 269-7226
- 全長(mm)
- 658
- 電源(V)
- 200-230
- 全幅(mm)
- 307
- 全高(mm)
- 352
- 騒音値(dB)
- 56.7
- 到達真空度
- 2×10[[の-2乗]]mbar
- 口径(mm)
- 排気:NW25
- 口径
- 吸気:NW50
- 排気速度(m3/h)(50/60Hz)
- 110
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
真空ポンプ の新着商品
カテゴリ













