EDWARDS

EDWARDSのページです。EDWARDSは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在107件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エドワーズ株式会社
所在地〒276-8523 千葉県八千代市吉橋1078-1
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    ¥17,980税込¥19,778
    1本(4L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19

    EDWARDS
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(12本×1L)ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS

    センタリングリング(SUS316)&Oリング

    EDWARDS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
  • ティ EDWARDS

    ティ

    EDWARDS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品
  • オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDS

    オイルミストフィルター EMFシリーズ

    EDWARDS
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDS

    アピエゾン 真空ポンプ用グリース

    EDWARDS
    ¥75,980税込¥83,578
    1本(25g)
    当日出荷
    シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
    仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
  • ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDS

    ブランキングフランジ(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ブランキングフランジ寸法D(mm)2.5寸法C(mm)6
  • アピエゾンTグリース EDWARDS

    アピエゾンTグリース

    EDWARDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(25g)
    16日以内出荷
    Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。 +10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。 緩衝作用が高められています。 良好な静止摩擦力または付着力を示します。 20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性静止摩擦力、付着力
  • ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDS

    ダイヤフラムバルブ(手動式)

    EDWARDS
    ¥30,900~税込¥33,990~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミシリコン合金使用圧力900000~1×10-3Paハンドル形状ローレット式リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • ノズル(アルミ) EDWARDS

    ノズル(アルミ)

    EDWARDS(1件のレビュー)
    ¥3,360~税込¥3,696~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
  • フォアライントラップ用 オプション EDWARDS

    フォアライントラップ用 オプション

    EDWARDS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様フォアライントラップ FL20K 交換用エレメントアズワン品番1-3046-02
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ

    EDWARDS
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
  • ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット

    EDWARDS
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
    構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
  • エルボー(SUS316L) EDWARDS

    エルボー(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ
  • 縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用ピース(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ

    EDWARDS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20

    EDWARDS
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から55日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • アピエゾンMグリース EDWARDS

    アピエゾンMグリース

    EDWARDS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本(25g)ほか
    40日以内出荷
    Mグリースは、シリコンおよびハロゲンを含まない高真空グリースであり、あらゆる種類の高真空用途に最適です。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • クロス EDWARDS

    クロス

    EDWARDS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット EDWARDS

    スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット

    EDWARDS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    16日以内出荷
    スクロールポンプnXDSシリーズ共通の交換用チップシールキットです。
  • スクロールポンプ XDS35i用 チップシールキット EDWARDS

    スクロールポンプ XDS35i用 チップシールキット

    EDWARDS
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    16日以内出荷
    スクロールポンプXDS35iの交換用チップシールキットです。
  • ロータリー真空ポンプ ブレードキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ ブレードキット

    EDWARDS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
  • アピエゾンLグリース EDWARDS

    アピエゾンLグリース

    EDWARDS
    ¥51,980税込¥57,178
    1本(50g)
    当日出荷
    Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • エドワーズ45オイル EDWARDS

    エドワーズ45オイル

    EDWARDS
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷
    エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エドワーズTWオイル EDWARDS

    エドワーズTWオイル

    EDWARDS
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • nXDSドライスクロールポンプ EDWARDS

    nXDSドライスクロールポンプ

    EDWARDS
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    10日以内出荷
    クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • フレキシブル配管 EDWARDS

    フレキシブル配管

    EDWARDS
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途真空配管部品
  • アクティブ真空計 EDWARDS

    アクティブ真空計

    EDWARDS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    10日以内出荷
  • スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDS

    スピーディバルブ(ニトリル)

    EDWARDS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
  • クロスピース(SUS316L) EDWARDS

    クロスピース(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    10日以内出荷
    形状クロスピース
  • スウィングクランプ EDWARDS

    スウィングクランプ

    EDWARDS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法C(mm)35
  • 変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS

    変換用センタリングリング&Oリング

    EDWARDS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10アズワン品番6-7782-01
  • 縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS

    縮小変換用Tピース(SUS316L)

    EDWARDS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • ピラニゲージ APG200 - M-NW25 EDWARDS

    ピラニゲージ APG200 - M-NW25

    EDWARDS
    1個
    欠品中
    Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ。イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空。ソリューションです。英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ。の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが。できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限。に高めることに成功しました。APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生。かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを。改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所。で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。
  • ピラニゲージ APG200 - M-NW16 EDWARDS

    ピラニゲージ APG200 - M-NW16

    EDWARDS
    1個
    欠品中
    Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ。イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空。ソリューションです。英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ。の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが。できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限。に高めることに成功しました。APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生。かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを。改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所。で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。
  • 直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS

    直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”

    EDWARDS
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
  • オイルミストフィルタ EDWARDS

    オイルミストフィルタ

    EDWARDS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個(1個)
    当日出荷
  • エルボ EDWARDS

    エルボ

    EDWARDS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応