曜日別特売

nXL110i NW40

nXL110i NW40 - EDWARDS

性能向上されたEMC対応機種高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。
インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。
制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。
コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。
逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。
Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。
nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。
オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。
nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。
インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。

トラスコ品番
269-7224
全長(mm)
658
電源(V)
200-230
全幅(mm)
307
全高(mm)
352
騒音値(dB)
56.7
到達真空度
2×10[[の-2乗]]mbar
口径(mm)
排気:NW25
口径
吸気:NW40
排気速度(m3/h)(50/60Hz)
110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05979378A77012320
¥2,624,620
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする