オリオン(ORION)
ベーンレスポンプ KCE ブロワシリーズ
インバータ制御により省エネを実現します。
新コンセプト防音構造と非接触ロータによる低運転音です。
インテリジェント液晶パネルで簡単操作できます。
用途
工場のセントラルブロアとして。
電源(V)
三相200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
流量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05979342
KCE310E-B-AC-01
429-5808
850
1461
1165
256/308[[M3]]/h
¥
3,410,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05979412
KCE310E-B-AC-02
429-5809
850
1461
1165
256/308[[M3]]/h
¥
3,700,000
¥
3,198,000
¥
3,517,800
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05979527
KCE120E-B-AC-01
429-5810
700
1339
1090
117[[M3]]/h
¥
2,160,000
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05979536
KCE120E-B-AC-02
429-4338
700
1339
1090
117[[M3]]/h
¥
2,250,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05979570
KCE190E-B-AC-02
429-5812
700
1339
1090
192[[M3]]/h
¥
2,270,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05979579
KCE190E-B-AC-01
429-4337
700
1339
1090
192[[M3]]/h
¥
2,180,000
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません