LEDレンカライトS 電線仕様:VCT0.75×2
ソフトな光の軽量・連結型LEDロングライトです。
5mタイプは最大15灯まで連結可能です。
- 用途
- 道路・屋外夜間工事・防災・仮設・地下道・仮設トンネルなどに。
- トラスコ品番
- 120-1992
- 全長(mm)
- 1438
- 消費電力(W)
- 18
- 電源
- 100
- コード長さ(m)
- 5
- 明るさ(Lm)
- 1800
- 標準消費電力料金(円/h)
- 0.49
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 全国 | 5 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 5 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ



















