連結式ライト 40Wタイプ
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
二重絶縁構造なのでアースをつけなくても安全です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
防雨型なので屋外で使用できます。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
外側にねじが出ない構造です。ねじが本体から脱落する心配がありません。
蛍光灯なので省エネ、長寿命、低温照明を実現しました。
吊り下げフック付きなので縦吊り、横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
看板、車輌などの金属面に直接取り付けができるマグネット付です。
- 用途
- 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での延長の長い作業ラインでの照明として使用できます。
- トラスコ品番
- 354-5423
- 消費電力(W)
- 40
- 電源
- 100
- コード長さ(m)
- 5
- 明るさ(Lm)
- 2850
- 標準消費電力料金(円/h)
- 1.08
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ




















