連結式ライト 20W
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
二重絶縁構造なのでアースをつけなくても安全です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
防雨型なので屋外で使用できます。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
50Hz・60Hz兼用です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
- 用途
- トンネル工事。
各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
- トラスコ品番
- 370-3185
- 消費電力(W)
- 18
- 電源
- 100
- コード長さ(m)
- 5
- 明るさ(Lm)
- 1170
- 標準消費電力料金(円/h)
- 0.49
- 内容量
- 1台
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ



















