曜日別特売

ハンディーランプ用25cmコード

ハンディーランプ用25cmコード - 日平機器

各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適です。

用途
作業灯として。
仕様
白熱球ソケットタイプ作業灯
トラスコ品番
853-5970
セット内容
ランプカバー・コード付きグリップ本体
材質
スチール、フェノール
寸法(mm)
ランプ:380×55
光源
白熱球
内容量
1個
注意
※水のかかる場所では使用できません。白熱球使用の場合ヤケドにご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880477HL-100C
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする