曜日別特売

【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ

【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ - 日本ケミコン

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
スイッチング電源、インバータ用。
温度範囲(℃)
【カテゴリ】-25~105
耐久性
5000時間
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
全62種類を絞り込む
定格電圧 DC V
内容量
62種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
漏れ電流(μA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05909421ELXS401VSN331MR30S-10P1セット(10個)715-582930400~0.15(20℃/120Hz)~1080(20℃/5分値)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
05909466ELXS401VSN471MA35S-10P1セット(10個)715-573735400~0.15(20℃/120Hz)~1300(20℃/5分値)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
05909597ELXS401VSN391MR35S-10P1セット(10個)715-740835400~0.15(20℃/120Hz)~1180(20℃/5分値)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05909807ELXS451VSN271MQ45S-10P1セット(10個)713-849345450~0.2(20℃/120Hz)~1040(20℃/5分値)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
05910060ELXS451VSN221MA25S-100P1セット(100個)713-526125450~0.2(20℃/120Hz)~943(20℃/5分値)
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05910428ELXS451VSN221MQ40S-100P1セット(100個)713-690140450~0.2(20℃/120Hz)~943(20℃/5分値)
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
05910656ELXS401VSN681MA45S-10P1セット(10個)713-696445400~0.15(20℃/120Hz)~1560(20℃/5分値)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05910708ELXS251VSN271MP25S-100P1セット(100個)714-165225250~0.15(20℃/120Hz)~779(20℃/5分値)
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
05911076ELXS451VSN121MQ25S-10P1セット(10個)713-693025450~0.2(20℃/120Hz)~697(20℃/5分値)
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
05911092ELXS451VSN221MP50S-10P1セット(10個)714-165750450~0.2(20℃/120Hz)~943(20℃/5分値)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
05911137ELXS251VSN182MA50S-10P1セット(10個)715-579850250~0.15(20℃/120Hz)~2010(20℃/5分値)
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
05911302ELXS451VSN271MA30S-10P1セット(10個)713-525730450~0.2(20℃/120Hz)~1040(20℃/5分値)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
05911636ELXS401VSN221MQ30S-100P1セット(100個)713-854330400~0.15(20℃/120Hz)~889(20℃/5分値)
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
05912029ELXS401VSN121MP25S-10P1セット(10個)715-576325400~0.15(20℃/120Hz)~657(20℃/5分値)
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
05912336ELXS401VSN221MQ30S-10P1セット(10個)715-582630400~0.15(20℃/120Hz)~889(20℃/5分値)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05912406ELXS251VSN561MR25S-100P1セット(100個)713-517925250~0.15(20℃/120Hz)~1120(20℃/5分値)
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
05912422ELXS401VSN221MP40S-100P1セット(100個)714-003840400~0.15(20℃/120Hz)~889(20℃/5分値)
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
05912632ELXS451VSN221MQ40S-10P1セット(10個)714-008040450~0.2(20℃/120Hz)~943(20℃/5分値)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
05912686ELXS451VSN151MQ30S-100P1セット(100個)714-004530450~0.2(20℃/120Hz)~779(20℃/5分値)
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
05913176ELXS251VSN102MR40S-10P1セット(10個)715-897040250~0.15(20℃/120Hz)~1500(20℃/5分値)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
05913280ELXS401VSN391MR35S-100P1セット(100個)715-739335400~0.15(20℃/120Hz)~1180(20℃/5分値)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
05913402ELXS251VSN182MA50S-100P1セット(100個)714-005050250~0.15(20℃/120Hz)~2010(20℃/5分値)
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
翌々日出荷
05913648ELXS451VSN471MA45S-100P1セット(100個)715-733845450~0.2(20℃/120Hz)~1370(20℃/5分値)
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
05913867ELXS451VSN221MA25S-10P1セット(10個)714-165325450~0.2(20℃/120Hz)~943(20℃/5分値)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
05913876ELXS451VSN331MR40S-10P1セット(10個)715-741440450~0.2(20℃/120Hz)~1150(20℃/5分値)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05913989ELXS451VSN221MP50S-100P1セット(100個)715-740450450~0.2(20℃/120Hz)~943(20℃/5分値)
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
05914111ELXS451VSN271MA30S-100P1セット(100個)713-523130450~0.2(20℃/120Hz)~1040(20℃/5分値)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
05914287ELXS401VSN471MR40S-100P1セット(100個)714-162740400~0.15(20℃/120Hz)~1300(20℃/5分値)
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
05914296ELXS401VSN331MQ40S-10P1セット(10個)715-425140400~0.15(20℃/120Hz)~1080(20℃/5分値)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
05914312ELXS401VSN681MA45S-100P1セット(100個)714-003945400~0.15(20℃/120Hz)~1560(20℃/5分値)
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
05914436ELXS451VSN391MA35S-10P1セット(10個)713-850335450~0.2(20℃/120Hz)~1250(20℃/5分値)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
05914576ELXS451VSN391MR45S-100P1セット(100個)714-165945450~0.2(20℃/120Hz)~1250(20℃/5分値)
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
05914610ELXS251VSN102MR40S-100P1セット(100個)713-687340250~0.15(20℃/120Hz)~1500(20℃/5分値)
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
05915161ELXS451VSN391MR45S-10P1セット(10個)713-845845450~0.2(20℃/120Hz)~1250(20℃/5分値)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
05915179ELXS401VSN331MQ40S-100P1セット(100個)713-854840400~0.15(20℃/120Hz)~1080(20℃/5分値)
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05915222ELXS401VSN221MP40S-10P1セット(10個)713-525540400~0.15(20℃/120Hz)~889(20℃/5分値)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05915258ELXS401VSN331MA25S-10P1セット(10個)714-167025400~0.15(20℃/120Hz)~1080(20℃/5分値)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
05915362ELXS401VSN331MA25S-100P1セット(100個)713-522625400~0.15(20℃/120Hz)~1080(20℃/5分値)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
05915502ELXS401VSN471MA35S-100P1セット(100個)714-161835400~0.15(20℃/120Hz)~1300(20℃/5分値)
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
05915529ELXS401VSN561MR45S-10P1セット(10個)715-897745400~0.15(20℃/120Hz)~1410(20℃/5分値)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
05915888ELXS401VSN121MP25S-100P1セット(100個)714-002825400~0.15(20℃/120Hz)~657(20℃/5分値)
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
05915906ELXS451VSN471MA40S-10P1セット(10個)715-572540450~0.2(20℃/120Hz)~1370(20℃/5分値)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
05915967ELXS401VSN821MA50S-100P1セット(100個)714-328150400~0.15(20℃/120Hz)~1710(20℃/5分値)
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
翌々日出荷
05916177ELXS251VSN561MR25S-10P1セット(10個)715-578025250~0.15(20℃/120Hz)~1120(20℃/5分値)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
05916211ELXS451VSN561MA50S-100P1セット(100個)713-525250450~0.2(20℃/120Hz)~1500(20℃/5分値)
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
翌々日出荷
05916387ELXS401VSN181MQ25S-100P1セット(100個)713-854525400~0.15(20℃/120Hz)~804(20℃/5分値)
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
05916482ELXS451VSN471MA45S-10P1セット(10個)714-323445450~0.2(20℃/120Hz)~1370(20℃/5分値)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
05916728ELXS451VSN121MQ25S-100P1セット(100個)715-890025450~0.2(20℃/120Hz)~697(20℃/5分値)
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
05916789ELXS451VSN471MA40S-100P1セット(100個)715-581440450~0.2(20℃/120Hz)~1370(20℃/5分値)
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
翌々日出荷
05916929ELXS451VSN221MR30S-10P1セット(10個)713-520030450~0.2(20℃/120Hz)~943(20℃/5分値)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする