日本ケミコン
【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
静電容量・定格電圧 DC V・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
静電容量(μF)
270
定格電圧 DC V
250
注文コード
05910708
品番
ELXS251VSN271MP25S-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
スイッチング電源、インバータ用。
トラスコ品番
714-1652
高さ(mm)
25
定格電圧 DC V
250
誘電正接
~0.15(20℃/120Hz)
漏れ電流(μA)
~779(20℃/5分値)
温度範囲(℃)
【カテゴリ】-25~105
耐久性
5000時間
直径(mm)
22
定格リプル電流(mArms)
1110
静電容量(μF)
270
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。