曜日別特売

【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は静電容量・定格電圧 DC V・内容量など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
静電容量(μF)
220
定格電圧 DC V
450
注文コード
05913989
品番
ELXS451VSN221MP50S-100P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
スイッチング電源、インバータ用。
トラスコ品番
715-7404
高さ(mm)
50
定格電圧 DC V
450
誘電正接
~0.2(20℃/120Hz)
漏れ電流(μA)
~943(20℃/5分値)
温度範囲(℃)
【カテゴリ】-25~105
耐久性
5000時間
直径(mm)
22
定格リプル電流(mArms)
1200
静電容量(μF)
220
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする