日本ケミコン
【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
静電容量・定格電圧 DC V・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
静電容量(μF)
330
定格電圧 DC V
400
注文コード
05909421
品番
ELXS401VSN331MR30S-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
スイッチング電源、インバータ用。
トラスコ品番
715-5829
高さ(mm)
30
定格電圧 DC V
400
誘電正接
~0.15(20℃/120Hz)
漏れ電流(μA)
~1080(20℃/5分値)
温度範囲(℃)
【カテゴリ】-25~105
耐久性
5000時間
直径(mm)
30
定格リプル電流(mArms)
1450
静電容量(μF)
330
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。