曜日別特売

防災ラジオ

防災ラジオ - エフ・アール・シー

緊急地震速報、緊急津波速報、同報系防災行政無線(アナログ)、緊急警報放送に対応した防災ラジオです。
ワイドFMにも対応しており、AM放送がクリアで混信も少なく視聴できます。
電源が入っていない時でも防災同報無線(アナログのみ)や緊急警報放送を常に監視します。
電源は2電源に対応しています。(ACアダプター/専用バッテリー)
停電時にも受信可能なバッテリー内蔵型で、充電はmicroUSBが使用可能です。

用途
緊急災害時等に、いち早くその情報を収集するツールとして。
付属品
充電用ACアダプター×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
トラスコ品番
390-2325
材質
本体:プラスチック
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
19.5
使用時間(時間)
警報+防災:約25、警報のみ:約30
内容量
1台
注意
※FMラジオを受信中でも、同報系防災行政無線(アナログ)や緊急警報放送等の監視をしていますので、これらを受信した場合は自動的に緊急放送へ切り替わります。
※また、本機はNHK-FM局から放送される緊急地震速報を検出してラジオを起動する仕組みになっています。
※NHK-FM放送は全国放送であるため、地域の設定に関係なく緊急地震速報を受信します
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905887NX-W109RD BK(W)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする