曜日別特売

超ミニLEDライト

超ミニLEDライト - Smiling Shark

・【マグネット充電式・全長28mm・高輝度】
・緊急時/アドベンチャー/キャンプ/日常携帯/物探し/車検査/犬の散歩に
・【超小型ボディ・高出力】超小型高輝度フラッシュライトとして設計された本製品は、5ルーメン~50ルーメンの高輝度LEDを搭載。IT光学レンズにより光を効率的に集束し、コンパクトなサイズから想像を超える明るさを実現しました。アルミニウム製の堅牢な筐体が放熱性と耐久性を両立。キーホルダーやカラビナに付けて持ち歩けば、いつでもどこでもすぐに使える頼もしい相棒です。
・ 【5グループ6モード・直感的操作&記憶機能】超小型ボディながら、5グループのLEDチップと6種類の照明モードを内蔵。グループ1は高輝度、グループ2は高輝度と低輝度、グループ3は高輝度とストロボ、グループ4は高輝度・中輝度・低輝度、グループ5は高輝度・ストロボ・SOS・ブリージングライトと、シーンに応じて多様なモードを使い分けられます。操作も直感的で、長押し10秒でグループ切り替え、素早く2回押しで同一グループ内のモード切替、3回押しでグループ1の高輝度に即座に復帰。電源オフの状態で長押し6秒のロック機能(ロック後は短押しで5秒間のみ点灯)も搭載し、かばんやポケット内での誤点灯を防止します。さらに記憶機能付きで、次回起動時に前回使用したモードを自動復元。頻繁な再設定の手間を省きます。
・【マグネット充電・約30分でフル充電】マグネット式充電を採用。専用のマグネット充電ケーブルをサイドの充電端子に近づけるだけで、カチッとひと吸着、充電開始。わずか約30~40分でフル充電が完了します。充電中は赤ランプ点灯、満充電になると消灯するので、充電状態がひと目でわかります。フル充電時は最大約3時間の連続使用が可能(使用モードにより変動)。急な外出前でもサッと充電して持ち出せる、ストレスのない充電体験を実現しました。
・【1.5m落下耐性・IPX6防水・安心の耐久性】アルミニウム合金ボディが内部をしっかり保護し、1.5mの落下試験に合格した耐衝撃性能を備えています。うっかり手から落としても安心。さらにIPX6相当の防水性能を有し、突然の雨や水しぶきにも耐えられるため、キャンプ・アウトドア・夜間の犬の散歩など悪天候下での使用にも対応。日常の幅広いシーンで頼りになる耐久性を実現しました。
・【日常から緊急時まで・多彩なシーンで活躍】キーホルダー付属で、カバンやベルトループ、ジッパーに簡単に取り付け可能。夜道の足元照明・鍵穴探し・車内の物探し・暗所での読書灯として日常的に活躍するだけでなく、停電時の非常灯・遭難時のSOS発信・テント内照明など緊急時にも心強い味方です。ペットの夜間散歩での足元確認や、工具としての狭所照明、子どもの夜間トイレの誘導灯としても重宝します。常に身に着けられる超小型ライトが、いざという時の安心を日常に届けます。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902902MINI-03
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする