曜日別特売

ワイドFM対応ポケットラジオ 単4電池

ワイドFM対応ポケットラジオ 単4電池 - MCO

アナログ同調方式を採用しており、長時間の連続再生が可能です。外出先でも安心してお使いいただけます。
使い慣れたシンプルな操作方法と見やすい大きめなフォントを採用。誰でも簡単に使うことが可能です。
スピーカーからの音声出力が行えるので、複数人での情報共有に最適です。イヤホンジャックも搭載しているため、イヤホンを接続することで周りの環境に左右されることなく音声を楽しむことが可能です。片耳用のイヤホンが付属しているため、別途イヤホンを用意する必要もありません。
ラジオ本体はコンパクトで軽量なので、旅行や移動にも最適です。 ポケットやバッグのちょっとしたスペースにも収納が可能です。 緊急時に備えて携帯していても、邪魔になりません。
周波数が合うと点灯する、同調ランプを搭載。 目的の局へのチューニングを、簡単におこなうことが可能です。
災害時や都市部での受信に強いワイドFM対応。ワイドFMとは、FMの配信方法を利用してAM放送を配信する仕組みです。 AMラジオは混線や遮蔽物に弱く、都市部や災害時において受信できないといった問題がありました。 AMラジオをFMラジオの方式で配信し、FM補完中継局を増設することで、これまでAM放送の聴取が困難であった環境でもお楽しみいただけます。

幅(mm)
55
高さ(mm)
90
奥行(mm)
20
電源
単4電池2本3V対応AC/DCアダプタ(ADA-T30シリーズ)
内容量
1個
注意
※電池は別売です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905029RD-04BK683-7765
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905336RD-04SL683-5204
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする