ワイドFM対応ポケットラジオ 単3電池
アナログ同調方式を採用しており、長時間の連続再生が可能です。外出先でも安心してお使いいただけます。
使い慣れたシンプルな操作方法と見やすい大きめなフォントを採用。誰でも簡単に使うことが可能です。
スピーカーからの音声出力が行えるので、複数人での情報共有に最適です。イヤホンジャックも搭載しているため、イヤホンを接続することで周りの環境に左右されることなく音声を楽しむことが可能です。片耳用のイヤホンが付属しているため、別途イヤホンを用意する必要もありません。
周波数が合うと点灯する、同調ランプを搭載。 目的の局へのチューニングを、簡単におこなうことが可能です。
災害時や都市部での受信に強いワイドFM対応
- 付属品
- 片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書
- トラスコ品番
- 683-7783
- 幅(mm)
- 68
- 高さ(mm)
- 120
- 奥行(mm)
- 27
- 電源
- 単3電池2本3V対応AC/DCアダプタ(ADA-T30シリーズ)
- 内容量
- 1個
注意
※電池は別売です。防災用品 の新着商品
カテゴリ

















