”クッションドリル”(コンクリート用)
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。
振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。
非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。
高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
- 用途
- 被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。
- 材質
- 刃部:特殊鋼
- シャンク形状
- 六角軸(6.35mm)
- シャンク径(mm)
- 6.35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※振動ドリル・ロータリーハンマードリルには使用しないでください。全13種類を絞り込む
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
コンクリートドリル の新着商品
カテゴリ



















