曜日別特売

”クッションドリル”(コンクリート用) 同サイズセット

”クッションドリル”(コンクリート用) 同サイズセット - ベッセル

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。
振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。
非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。
高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
Oリングでサイズごとに色分けしています。
アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。
左右非対称形状切れ味抜群の刃先で、切削スピードアップです。

用途
被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。
トラスコ品番
371-1684
適合機種
エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー
材質
刃部:特殊鋼
全長(mm)
107
有効長(mm)
50
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845572ACD3S-4.3
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする