LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ハンマービット ロング
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番
332-8589
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
250
有効長(mm)
200
シャンク形状
SDS plus シャンク
刃径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05847358
HB240250
¥
8,340
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください