曜日別特売

”クッションドリル”(コンクリート用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)4.8
有効長(mm)50
全長(mm)107
内容量1本注文コード05845949品番ACD4.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。
振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。
非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。
高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。

用途
被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。
トラスコ品番
303-9919
適合機種
エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー
全長(mm)
107
有効長(mm)
50
刃径(mm)
4.8
材質
刃部:特殊鋼
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※振動ドリル・ロータリーハンマードリルには使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする