絞り込み
ブランド
- IKA(49)
- Oster(オスター)(3)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- WARING(ワーリング)(5)
- アズワン(18)
- イカジャパン(3)
- イワタニ(1)
- エスコ(7)
- クイジナート(3)
- クレオス(2)
- ケニス(7)
- コクゴ(4)
- ニチカ(2)
- ベルソス(1)
- 三商(21)
- 三庄インダストリー(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(11)
- 大阪ケミカル(59)
- 日陶科学(5)
- ブランドをもっと見る
粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。

MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り
大阪ケミカル¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ワンダークラッシャー WC-3
大阪ケミカル¥99,980税込¥109,9781台当日出荷幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
ラボミル2プラス
大阪ケミカル¥46,980税込¥51,6781個当日出荷3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
MSシリンジフィルター PP 100個入り
大阪ケミカル¥5,298~税込¥5,828~1セット(100個)当日出荷タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
カラーチューブクランプS
コクゴ¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青、黄の最大3種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/4.0(ON・OFFのみ)
ラボミル2
大阪ケミカル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
カラーチューブクランプM
コクゴ¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)
ラボラトリーブレンダー 7011HS
大阪ケミカル1台取扱停止中700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
凍結粉砕ハンディミル
アズワン¥39,700税込¥43,6701個当日出荷「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100アズワン品番1-6161-02
食品サンプル処理用スタンド
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番6-9638-01
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ
Oster(オスター)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。種別ブレンダー用カッター SUSアズワン品番61-9638-59
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ
Oster(オスター)¥7,998~税込¥8,798~1パック(2個)ほか5日以内出荷専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
ワンダークラッシャー
大阪ケミカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷WC-3用のカッターアセンブリです。適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
小型高速粉砕器
大阪ケミカル¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
D3V-10用V字カッター
大阪ケミカル¥5,198税込¥5,7181個当日出荷最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら