20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールミル回転台 アサヒ理化製作所

    ボールミル回転台

    アサヒ理化製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    10日以内出荷
    長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
    適合(ポット)Φ150寸法(mm)250×230×200回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V・50/60Hzローラー外径(Φmm)160タイマー最長300時間
  • 卓上ボールミル架台 ケニス

    卓上ボールミル架台

    ケニス
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
    寸法(mm)340×210×210質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~600適合サイズ(Φmm)50~150電源(AC V)100 50/60Hzローラー寸法(Φ×L)mm25×210(間隔30~95mm)タイマー最大120分または連続運転
  • 小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所

    小型ボールミル回転架台

    アサヒ理化製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
    寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmアズワン品番5-5013-01タイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
  • 卓上型ポットミル架台 アズワン

    卓上型ポットミル架台

    アズワン
    ¥165,000税込¥181,500
    1個
    翌々日出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
    寸法(mm)406×290×240回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg回転数40~280rpmタイマー設定0~9時間59分(1分単位)アズワン品番2-7816-01
  • ポットミル回転台 インバーター付 日陶科学

    ポットミル回転台 インバーター付

    日陶科学
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
    用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
  • 卓上ボールミル架台 ケニス

    卓上ボールミル架台

    ケニス
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    5日以内出荷
    ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
    回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
  • ポットミル架台 アズワン

    ポットミル架台

    アズワン
    ¥279,000税込¥306,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg質量(kg)約20回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hz型番PM-002電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)タイマー設定0~9時間59分(1分単位)サイズ(mm)661×290×240アズワン品番2-7816-02
  • ポットミル回転台用 安全カバー 日陶科学

    ポットミル回転台用 安全カバー

    日陶科学
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    5日以内出荷
  • ボールミル回転台 ケニス

    ボールミル回転台

    ケニス
    ¥179,800税込¥197,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
    寸法適合ポットサイズ:120mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz大きさ240×250×200mm回転数50~650rpmタイマー最長300時間ローラー130mm
  • ポットミル回転台 タイマー付 日陶科学

    ポットミル回転台 タイマー付

    日陶科学
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    3日以内出荷
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
    トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
    用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
  • 高速/低速回転自動切替式ボールミル架台 コクゴ

    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

    コクゴ
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    7日以内出荷
    回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
    用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
  • ポットミル架台 コクゴ

    ポットミル架台

    コクゴ
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    7日以内出荷
    電源(V)100 50/60Hz
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
  • Fine卓上ボールミル架台 TGK(東京硝子器械)

    Fine卓上ボールミル架台

    TGK(東京硝子器械)
    ¥479,000税込¥526,900
    1台
    31日以内出荷
    ローラーの間隔が調整可能なので、300Φポットも使用可能な、小型強力タイプです。長時間の安定回転を実現し、ラボユースに最適です。
    付属品安全カバーTGK品番0000 30 70 02型式MF-1質量(g)25外形寸法(mm)440×300×280回転数(min-1[r.p.m])50~1000電源(AC V)100タイマー時間100時間ローラー寸法(Φ×L)mm25×300
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
    寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
  • 卓上ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    卓上ボールミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    7日以内出荷
    回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
    寸法(mm)412×297×272質量(kg)20回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示電源AC100V・50/60Hzローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1295-01
  • ポットミル回転台 ANZ-100S 日陶科学

    ポットミル回転台 ANZ-100S

    日陶科学
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    3日以内出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
    寸法(mm)960×490×360質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210耐荷重30kg×2寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)アズワン品番1-1294-02タイマー最大300時間
ポットミル回転台