絞り込み
直径(Φmm)
材質
- PE(ポリエチレン)(2)
- POM(2)
- PTFE(フッ素樹脂)(10)
- アクリル(2)
- アルミナ(13)
- ガラス(2)
- クロム鋼(2)
- ゴム(4)
- ジルコニア(13)
- ジルコン(2)
- ステンレス(5)
- セラミック(2)
- ソーダガラス(2)
- タングステンカーバイド(3)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(2)
- ポリプロピレン(4)
- 二酸化ケイ素(5)
- 石英(3)
- 窒化珪素(2)
- 材質をもっと見る
直径(inch)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(28)
- IKA(3)
- Kartell(カルテル)(1)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- TORAY(東レ)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(4)
- アズワン(39)
- ケニス(3)
- コクゴ(8)
- サンプラテック(5)
- テラオカ(ANEX)(2)
- ナリカ(4)
- フロンケミカル(4)
- ブライト標識(1)
- 三商(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(22)
- 比良セラミックス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
「直径(Φmm)」から絞り込む

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1kg)当日出荷から6日以内出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
高純度アルミナボール
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
YTZボール ジルコニア
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1kg)当日出荷から22日以内出荷粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
ジルコニアボール YTZ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
ブライト標識¥2,998~税込¥3,298~1箱(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
ウレタンゴム球
WAKI(和気産業)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアボール
アズワン¥13,000~税込¥14,300~1本(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
CRゴム球
WAKI(和気産業)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質CRゴム色黒硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナボール
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷から翌日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0ヤング率(GPa)210~220
ステンレス球(SUS304)
コクゴ¥5,798~税込¥6,378~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
ジルコニアビーズ
三商¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。質量(kg)1
ジルコニアボール
アズワン¥17,800~税込¥19,580~1個当日出荷用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
アルミナボール SSA-995
CC印(ニッカトー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
タングステンカーバイド製ボール
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
SANSYOアルミカットビーズ
三商¥11,980税込¥13,1781本(500mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
ナイロンボール(鉄芯入)
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)3日以内出荷中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
タングステンカーバイドボール
伊藤製作所(粉砕機)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール
アズワン¥2,200~税込¥2,420~1個当日出荷材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
白EPDMゴム球
WAKI(和気産業)¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム色白硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス球
三商¥1,398~税込¥1,538~1セット(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら