絞り込み
ブランド
- anatech(アナテック)(2)
- BIORAD(8)
- BLooK(3)
- GVS(7)
- JEIO TECH(8)
- Major Science(メジャーサイエンス)(8)
- Mupid(5)
- OPTIMA(2)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- アズワン(14)
- アムズシステムサイエンス(3)
- ケニス(10)
- ナリカ(2)
- バイオクラフト(56)
- ビーエム機器(4)
- フナコシ(4)
- 美舘イメージング(3)
- 関東化学(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。

DNAラダーマーカー
ケニス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(100回分)翌日出荷分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
ウェスタンブロットボックス 遮光タイプ 5個入 B-BKシリーズ
MTCbio¥9,198~税込¥10,118~1パック(5個)翌々日出荷から12日以内出荷ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。材質PS
ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010
VIOLAMO(ビオラモ)¥529税込¥5821個当日出荷電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。仕様プレート収納枚数:10枚材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)177×95×65型番VDT-010アズワン品番2-6714-01
小型サブマリン電気泳動装置
アズワン¥39,300税込¥43,2301個当日出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
電気泳動用プレキャストゲル
BIORAD¥20,980税込¥23,0781箱当日出荷から8日以内出荷トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。保管環境冷蔵
アガロース ゲルバンドカッター 50個
FastGene¥9,298税込¥10,2281セット(50個)当日出荷アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能 切り出し操作がとても早くなりDNAへのダメージが少なくなる ゲル重量は下記にて簡単に計算可能 ゲル厚:1.0 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~140 mg 1%アガロースゲル:~130 mg ゲル厚:0.8 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~120 mg 1%アガロースゲル:~110 mg ゲル厚:0.6 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~100 mg 1%アガロースゲル:~90 mg 同じゲルから切り出した断片は基本的に同じ重さになり秤量の手間を省ける イルミネーター表面のフィルターを傷つけてしまうことも低減できる仕様●全長:70mm(スティック収納時)、128mm(スティック引き出し時)●カッターヘッドサイズ:6×3mm●材質:ポリスチレン●オートクレーブ不可(コンタミネーション防止の為にも、再利用はお勧めしない)●入数:50個アズワン品番68-4033-51
トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc
GVS¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)6日以内出荷ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-60
UV透過ゲルトレイ
アムズシステムサイエンス¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。150x150mmとコンパクトです。片側がL型のため持ちやすくなっています。※短波長254nmのイルミネーターでは透過率が劣りますのでご注意ください。仕様●サイズ:150×150×20mm●透過波長:260nm以降●1枚入アズワン品番65-9616-47
トランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり)
GVS¥29,980税込¥32,9781ロール7日以内出荷。ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:200mm×3M●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-56
ウェスタンブロットボックス 5個入 B1200シリーズ
MTCbio¥5,998~税込¥6,598~1パック(5個)翌々日出荷から12日以内出荷ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。材質PS
ローディングDye
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(1mL×3本)16日以内出荷普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
ブロッティング用メンブレン
BIORAD¥14,999~税込¥16,499~1箱(30枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
水平型電気泳動装置(Mupid)
Mupid¥49,980税込¥54,9781個当日出荷使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
ミニゲルスラブ電気泳動装置
アズワン¥40,900税込¥44,9901個翌々日出荷微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本寸法(mm)155×105×120アズワン品番2-5021-01
電気泳動装置
JEIO TECH¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
電気泳動装置用電源
JEIO TECH¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。付属品バナナケーブル×1材質ABS寸法(mm)230×307×92質量(kg)2.5出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V)機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列)タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示)画面仕様7セグメント4桁LED 2行
UVトランスイルミネーター MBP-UVシリーズ
美舘イメージング¥209,800税込¥230,7801式6日以内出荷高紫外線透過率・高赤外線カット率のフィルター。バックグランドが無く、より強く鮮明な蛍光バンド撮影が可能。安心の国産品付属品安全保護メガネ ゲルトレー ゲルターゲット寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)339×279×115フィルターサイズ(mm)200×200蛍光管【ハイパワー蛍光管】8W×6本
水平型電気泳動装置(Mupid(R))
Mupid¥74,980税込¥82,4781個(1個)当日出荷UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm仕様泳動サンプル数:13~26寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
多出力直流電源装置
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)4日以内出荷ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー
SP scienceware¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95色ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
ブロッティング装置
Major Science(メジャーサイエンス)¥159,800税込¥175,7801セット12日以内出荷高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ
Major Science(メジャーサイエンス)¥159,800税込¥175,7801セット12日以内出荷一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
超高輝度LEDトランスイルミネーター 60W LEDシリーズ
美舘イメージング¥169,800税込¥186,7801式5日以内出荷最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品
高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ
美舘イメージング¥139,800税込¥153,7801式5日以内出荷から7日以内出荷一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
myGel InstaView(TM) 青色LED
Accuris Instruments¥199,800~税込¥219,780~1式4日以内出荷から63日以内出荷フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
ミニディスク泳動装置
バイオクラフト¥45,980税込¥50,5781台17日以内出荷仕様●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-89
ミニサブマリン電気泳動装置 90×90
バイオクラフト¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷使いやすくて経済的。短時間でシャープな分離仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本アズワン品番65-9539-96
ハンディー パワーサプライ
アズワン¥28,799税込¥31,6791個5日以内出荷電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
ハイパワーLED
バイオクラフト¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷青、青緑、緑に色の切替可能仕様●光源:RGB-LEDユニット(オプティカルレンズ付)●波長域:青 450~500nm、緑 490~540nm●照射範囲:140(W)~100(D)mm●本体寸法(mm):幅160×奥行50×高70●セット内容:LEDイルミネーター、観察用トレイ、24VACアダプターアズワン品番67-0320-62





































![泳動バッファー 10x [SDS-PAGE] apro](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84298754-241017-02.jpg)