絞り込み
ブランド
- BEL-RAY(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- Kawasaki(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- LIQUI MOLY(3)
- MAXIMA(マキシマ)(2)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- MOTUL(6)
- SHOWA(1)
- speedHeart(1)
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
- WP(ダブルピー)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- スズキ(1)
エコロジープロダクト
「SAE」から絞り込む

サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フォークオイル
KYB(カヤバ)(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(600mL)当日出荷KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ サスペンションオイルS1
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(1L)当日出荷低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本(500mL)ほか3日以内出荷から93日以内出荷粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。危険物の類別非危険物
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
フォークオイル01 FK-01
WAKO'S(ワコーズ)¥2,520税込¥2,7721本(500mL)当日出荷フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5
WP(ダブルピー)¥4,198税込¥4,6181本9日以内出荷WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAE5危険物の性状非水溶性
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:10
WP(ダブルピー)¥4,198税込¥4,6181本7日以内出荷WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAE10危険物の性状非水溶性
MOTOREX FORK OIL 4W 1L
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷WP Performance Systemsの要求を満たしたフロントフォーク用オイル KTMやHUSQVARNAで採用されているWP製フロントフォークの性能を最大限に発揮するために開発されたオイルです。このオイルは分子構造から見直し、3次元構造の分子組成で精製された新しいフォークオイルです。3D Response Technologyで精製されたオイルは、最適な衝撃・振動吸収性を備え、消泡性やシールへの攻撃性、耐久性にも優れます。KTM最新モデルの推奨オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 5W
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 2.5W
MOTOREX(モトレックス)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度2.5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ サスペンションオイルM1
YAMAHA(ヤマハ)¥3,998税込¥4,3981個(1L)5日以内出荷サスペンションセッティングの性能要求に応えるために開発されたオイル。特殊添加剤により高温から低温までの粘度特性に優れサスペンションの持つ性能をフルに引き出します。適合車06~YZF-R6 / '06~FJR1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
リバーレ フォークオイル
speedHeart(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(800mL)19日以内出荷タイプ spec:F1030(#40相当) spec:F1020(#30相当) spec:F1010(#20相当) spec:F1005(#15相当) spec:F1000(#10相当) spec:F995 (#5 相当) spec:F990 (#0 相当) サポートライダー&開発ライダー 2013年 CBR250Rにて 筑波3連勝 鈴鹿2連勝の中村敬司選手と speedheartTTSチーム 鶴野浩氏が監修。 サーキットによりチョイスが変わってきますがF1030~F950のブレンドも 可能になっていますので自分に合ったオイルチューニングを行っていただけるようになっています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 15W
MOTOREX(モトレックス)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)3日以内出荷温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度15W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Fork Oil 5W Light
LIQUI MOLY¥2,898税込¥3,1881本(500mL)9日以内出荷フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:17.2mm2/S 100℃:4.1mm2/S用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE5W危険物の性状非水溶性
Motorbike Fork Oil 15W Heavy
LIQUI MOLY¥2,898税込¥3,1881本(500mL)8日以内出荷フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:43.9mm2/S 100℃:8.0mm2/S用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE15W危険物の性状非水溶性
Motorbike Fork Oil 10W Mediun
LIQUI MOLY¥2,898税込¥3,1881本(500mL)9日以内出荷フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:29.6mm2/S 100℃:5.7mm2/S用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE10W危険物の性状非水溶性
GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥4,498税込¥4,9481箱6日以内出荷HYPERPROフロントフォークのために開発された高品質オイル。せん断安定性に優れており、粘度低下を最小にすることで安定した減衰力を確保し、温度上昇などによるキャビテーションの発生を抑えます。また、優れた潤滑性能と耐磨耗性能兼ね備えることで、初期のフィーリングを継続させることを可能にしました。高性能なAH1フォークや倒立などカートリッジ構造のフォークへの導入で製品性能を最大限引き出します。容量(L)0.5動粘度(mm2/s)40℃:25.1、100℃:5.25、VI(粘度指数):147危険物の類別非危険物
レーシングフォークフルード
MAXIMA(マキシマ)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷5wtの粘度においてKYB、SHOWAの純正フォークオイルに極めて近い粘度設定を持つレーシングフォークオイル。最新の添加剤を惜しみなく配合し、酸化や高温による粘度変化を防ぐ。用途倒立カートリッジ及び正立用フォークオイル内容量(L)1粘度5wt(※KYB 01(KHL15-10)相当・SHOWA SS7相当)危険物の類別非危険物
レーシングショックフルード
MAXIMA(マキシマ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷最高級のベースオイルを使用し、高温時にも高い粘度安定性を誇るレーシングショックフルード。モトクロッサーの純正ショックオイルに近い粘度としてLight(3wt)をラインナップ。用途リヤショック用オイル容量32oz(946ml)粘度Light(3wt)危険物の類別非危険物
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:20
WP(ダブルピー)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAE20危険物の性状非水溶性
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:15
WP(ダブルピー)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本9日以内出荷WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAE15危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンスフォークオイル
BEL-RAY¥3,598税込¥3,9581本(1L)7日以内出荷から8日以内出荷全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL EXPERT HEAVY 20W
MOTUL¥18,980税込¥20,8781箱(1L×6缶)翌々日出荷FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE20Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W
MOTUL(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(1L×6缶)翌々日出荷FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE15Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W
MOTUL(1件のレビュー)¥3,288~税込¥3,617~1缶(1L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W
MOTUL¥27,980税込¥30,7781箱(1L×6缶)翌々日出荷FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5W
MOTUL¥27,980税込¥30,7781箱(1L×6缶)翌々日出荷FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE7.5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE VERY-LIGHT 2.5W
MOTUL(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481缶(1L)欠品中FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フォークオイル ストリート用
SHOWA¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。 一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。 セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。 SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)危険物の類別非危険物
FORK OIL 7.5W
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度7.5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 10W
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度10W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら