4T AX7 15W-50 20L
シェルアドバンス4T AX7は、「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」により、清浄性に優れ、エンジン内を常にクリーンに保ち、コストパフォーマンスにも優れたエンジンオイルです。街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用頂けます。シェルアドバンス4T AX7はモーターサイクル専用に開発された化学合成テクノロジーオイルです。
・天然ガスから作られたシェル独自のベースオイル「GTL」配合。
・清浄性に優れたシェル独自の添加剤技術「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」を採用。
・高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
・街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用いただけます。シェルアドバンス4T AX7は、「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」により、清浄性に優れ、エンジン内を常にクリーンに保ち、コストパフォーマンスにも優れたエンジンオイルです。街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用頂けます。シェルアドバンス4T AX7はモーターサイクル専用に開発された化学合成テクノロジーオイルです。
・天然ガスから作られたシェル独自のベースオイル「GTL」配合。
・清浄性に優れたシェル独自の添加剤技術「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」を採用。
・高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
・街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用いただけます。
20Lペール缶
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 20L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ


















