4Tウルトラ 10W-40 20L
シェルアドバンス4T ウルトラは、不純物をほとんど含まない天然ガスを原材料とし、「Shell PUREPLUS TECHNOLOGY」 で製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。
・モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高峰の4ストロークシンセティックエンジンオイルです。
・全日本ロードレース、耐久レース等、数多くのレースチームで採用されています。
・新採用の「Shell PUREPLUS TECHNOLOGY」が今まで以上にエンジンをクリーンに保ち、オイル自体の劣化を最小限に抑えています。
・熱に強いオイルなので、空冷車にも適しています。
・Ducati指定オイル。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 20L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ





















